トラックボールマウス 用 スタンド フリップパッド 9段階 傾斜 調整 折りたたみ マウスパッド ブラック
姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整フリップパッドです。
フリップを折ることで9段階(20度~60度)の調節が可能。
さらに薄型でビジネスバッグやデスクの引き出しに収納してもかさばらず、持ち運びに便利でテレワークにもおすすめです。
材質ポリウレタン、磁石
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×6×210(折りたたみ時)
質量(g)約200
適合機種親指操作タイプ トラックボールマウス
内容量1個