トラックボールマウス 用 カスタムスタンド 3種類 傾斜 調整 手首負担軽減 ブラック

トラックボールマウス 用 カスタムスタンド 3種類 傾斜 調整 手首負担軽減 ブラック エレコム

姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整カスタムスタンドです。
マウスに貼り付ける位置を調節したり、3種類の異なるサイズのスタンドを組み合わせたりすることで、お好みの角度にできます。

材質ポリカーボネート、シリコン ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Lサイズ:約15×15×22/Mサイズ:約15×15×15/Sサイズ:約15×15×10 質量(g)約7(L・M・S合計) 適合機種親指操作タイプ トラックボールマウス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05674596 MP-TBM03BK
3,530
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする