エレキット
多機能キューブクロック
3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
電源
単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属
電池
CR2032(付属/バックアップ用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×63×63
使用工具
プラスドライバー(No.0:M1.6用)
内容量
1個
注意
※ハンダ付けは不要(組立のみ)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676520
KEG-277
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください