曜日別特売

KOROBOアップグレード基板セット

KOROBOアップグレード基板セット - エレキットKOROBOアップグレード基板セット - エレキットKOROBOアップグレード基板セット - エレキット

KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。
KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。
新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。

出力
モーター駆動回路×2
ブザー×1
LED×1
入力
タッチセンサー用端子×2
光センサー用端子×2
プッシュスイッチ×2
用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE付属品USBケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676574MR-9192PCB
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする