小型籾摺り機 ミニダップ
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。
籾1kgがわずか1分で玄米になります。
インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。
食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)50
質量(kg)23
容量(kg)3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])3500
寸法(mm)598×357×628
ワット数250W
種別インペラ脱ぷ方式
仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
内容量1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※音が大きい(90ホン)ため、集合住宅には不向きです。※お住まいの地域の電圧にあわせた商品をお届けする為、お届け前にご使用の電圧について確認させていただく場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |