木材・建材水分計

木材・建材水分計 - エムケー・サイエンティフィック

今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。
一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。
操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。
測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。

用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676784BDD-mini
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする