プレートアンドシートプリンター PP550
銘板づくりもプレート印刷も、多彩なニーズに「速く」「美しく」対応するプレート&シートプリンターPP550。
幅広いサイズとマテリアルに対応
プリントできる銘板のサイズの自由度が高く、また用途にあわせて大きさを設定することができます。
シートロールを使用して定格銘版や資産管理シール、物品管理銘板など、厚口マテリアルの硬質プレートを使用してタイトルプレートなどの作成にも対応。
アイデア一つで多彩なプレートやシートを簡単に制作できます。
最大60mm/秒の高速印字※
プレートの印字は従来の2倍、シートの印字は従来の約1.3倍にスピードアップ。
仕上がりの美しさはそのままに、生産性が向上しました。
※プレート、シートともに速度優先時。
銀ツヤアリ・ケシ、型抜きシートロールなど多彩なメディアをご用意。
WordやExcelなどで作成したイメージをそのまま印刷できる、初心者でも簡単デザイン。
オートクリーナ内蔵でクリーニングローラーを自動メンテナンス。
オートシートカッター(※別売)使用で、印刷されたシートを自動カッティング。
日本語表示に対応したバックライト付き高精細LCDパネルを搭載。
自動電源OFF機能。
本体の状態やメディアの種類とサイズ、リボンの色や残量などがパソコン画面上で確認できるステータスモニター。
処理速度
プレート:4.9枚/分(速度優先)、4.4枚/分(品質優先)(長さ100mmプレート時)
シート:22枚/分(速度優先)、17枚/分(品質優先)(長さ100mmシート時)
印字速度
シート:22枚/分(速度優先)、17枚/分(品質優先)(長さ100mmシート時)
プレート:60mm/sec(速度優先)、40mm/sec(品質優先)
シート:60mm/sec(速度優先)、40mm/sec(品質優先)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約423×240×208
本体質量(kg)約9.5
セット内容アースケーブル、プリンタードライバーCD、スタートガイド、リボンカセット(黒)、USBケーブル(長さ2m)、クリーニングカセット、サンプルアクリルプレート(1枚)、ACケーブル、ご購入商品の保証登録のお願い
印字方式熱転写方式
解像度300dpi
寸法(幅W×長さL)(mm)最大給送:80×500
最大印字幅(mm)54※先端:2、後端:3、上下:各2には印字できません
最大印字長さ(mm)495※先端:2、後端:3、上下:各2には印字できません
給紙方式ロール状シート:自動、プレート:手差し
材質部材プレート:硬質プラスチック(アクリル/PVC/ポリエステル)、シート:軟質プラスチック(PVC/ポリエステルフィルム)
厚さ(mm)部材プレート:0.2~3.0、シート:0.2~1.0(オートシートカッター使用時:0.2~0.38)
幅(mm)部材プレート:10~80、シート:40~80
長さ(mm)部材プレート:60~500、シート:45~500/ロール状シート:Φ140
インターフェースUSB 2.0準拠(Full Speed)
規格VCCIクラスB
最大消費電力(W)動作時:135、OFFモード:0.5以下
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・Windows 8.1(64bit/32bit)・Windows 7(64bit/32bit)・Windows Vista(64bit/32bit)・Windows XP(32bit) 各日本語対応版
電源(V)AC100(50/60Hz)
動作温湿度範囲15~32.5℃/10~85%※ただし結露無き事
保管温湿度範囲5~35℃/10~90%※ただし結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【インクリボン】黒色リボンカセット(130m巻)
内容量1台
シート:60mm/sec(速度優先)、40mm/sec(品質優先)
注意
※プレート&シートプリンターの旧機種(PP500、Mark300)用のホルダーアタッチメントを使用したエプロン銘板、スナップ銘板、スイッチ銘板、短冊銘板の印刷には未対応です。※プレート&シートプリンターの旧機種(PP500、Mark300)でご使用されているマテリアルをPP550でご使用される場合は、事前にテストプリントを行うことをお奨めします。