Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C PD メディア ハブ

Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C PD メディア ハブ Anker(アンカー)

7つのポートをひとつに:7つのポートを追加することで高速データ転送、高画質出力、高速パススルー充電をMacBook Pro / Air で行うことが可能です。
幅広い機能:USB-C充電ポートはお使いのMacBookのUSB-Cポートの規格に準拠しており、最大100Wでのパススルー充電と40Gbpsの速さでのデータ転送、さらには5Kでの映像出力に対応しています。
複数のディスプレイに接続:USB-C充電ポートは映像出力にも対応しており、HDMIポートとの併用により、複数のディスプレイに接続することが可能です。
※USB-C充電ポートを画面出力に使用する際はお使いのノートPCへのパススルー充電はできません。
SDカードに対応:microSDおよびSDカードスロットを搭載し、ほとんど全てのmicroSD / SDカードに対応し、画像などのあらゆるデータへのスムーズなアクセスを実現しました。
高速データ通信:USB-CポートまたはUSB-Aポートに接続することで5Gb/sまでの高速データ転送やマウス、キーボード、USBドライブなどの周辺機器に瞬時に接続することが可能となりました。

ポート2×USB-A, USB-C, USB-C datanport, microSD&SD card slot, 4K HDMI 対応OSMacBook Pro / Air グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×29×10 質量(g)約63 付属品トラベルポーチ、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数7 USBポート数7 内容量1個
注意
※本製品はMacBook Pro / Air用に設計されており、他の機器には対応しておりません。
※2.4GHz接続のワイヤレス機器、MIDI機器やUSB3.0機器には対応していない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011206 A8371NA2
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする