Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ

Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ - Anker(アンカー)

3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。
高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。

ポート1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)質量(g)約40付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートポート数3対応機種【ノートPC】- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、【タブレット端末】- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ内容量1個
注意
※USB-Aデータポートはデータ転送専用です。充電や映像出力には対応していません。
※充電器とケーブルは別売りです。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011224A8339NA1
3,172
3,489(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする