曜日別特売

Anker PowerPort mini

Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)Anker PowerPort mini - Anker(アンカー)

超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。
プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。
フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。
2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。
タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。

入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)最大出力(W)12ポート【出力】USB-A×2ホワイト対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38質量(g)約38付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85621684A2620123-
1,445
1,590(税込)
当日出荷
12011294A2620121対応
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12011294A262012185621684A2620123A2620121 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684Anker PowerPort miniAnker(アンカー)1個
1,445
税込1,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする