Eufy RoboVac G10 Hybrid

Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy Eufy RoboVac G10 Hybrid Eufy

1台で2役、べたつきやざらつきもスッキリ掃除:吸引による掃除だけでなく、硬い床の水拭きが可能なモッピングモードを搭載しています。環境や目的に合わせて2つのモードを使い分けることで、床をくまなくきれいに掃除します。
スマート・ダイナミック・ナビゲーション:ジャイロセンサーと加速度センサーを搭載することにより、Eufyのエントリーモデルに搭載されているナビゲーションシステムと比べて効率的に動くことができ、短時間で掃除を行うことができます。
薄型設計ながらパワフル:約7cmの薄型設計のためベッドやソファーの下など手の届きにくい場所でも簡単に掃除をすることができます。またエントリーモデルと比較して約1.5倍の最大2000Paの強力な吸引力で部屋の隅々までしっかりと掃除します。
モテる家電大賞2020受賞 クリーナー家電部門:LEON.JP編集部が選ぶ、2020年の「モテる家電大賞」 クリーナー部門を受賞しました。
アプリで簡単操作:EufyHomeアプリ上で掃除の開始・終了、クリーニングモードの変更や、掃除スケジュール設定など様々な操作をお使いのスマートフォンから設定することができます。
静音設計:電子レンジの稼働音 (約55dB) と同程度の静かさを実現。昼夜問わず、いつでも使用可能です。
自動充電機能:本体の充電残量が少なくなると自動で充電ステーションへ戻り、充電完了後、掃除を停止したエリアから掃除を再開します。
フィルターの水洗い可能:フィルターは水洗いが可能なため、簡単にお手入れができます。
落下防止機能:落下防止センサーが搭載され、階段や段差からの転落を防ぎます。

充電時間(分)約300~360 消費電力(W)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約325×72 質量(kg)約2.5 ホワイト 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 運転時間(分)最大80 内容量1個
注意
※標準の吸引力モードは約80分間の連続掃除が可能です。
※最大吸引力モードは約40分間の連続掃除が可能です。
※音声ガイダンスの更新はEufyHomeアプリ上で行うことができます。初めてご使用される際は、EufyHomeアプリ上でファームウェアおよび音声ガイダンスを最新のものに更新してください。
※Amazon Alexaで音声操作をするには、EufyHome - RoboVacスキルを有効にし、EufyHomeアカウントを連携させる必要があります。
※EufyHome ・ RoboVacを有効にした後、端末を検出してくださいと表示されますが、端末の検出は不要のためキャンセルをクリックしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011364 T2150521
27,264
29,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする