Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh)
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドであり、Amazon.jpにおいてモバイルバッテリーや充電器など数々のカテゴリで売れ筋ランキング1位 (2021年8月時点 / Anker調べ) を獲得しています。
Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) は256Whの大容量と、純正弦波AC出力ポートやUSB PD対応USB-Cポートを含む計6つのポートをコンパクトなボディに搭載した小型軽量モデル。
高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2021年12月7日時点) 。
約6倍長寿命なバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値/ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。
ソーラーチャージャーから充電※すればわずか約4時間で、付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2.5時間で満充電できます。
省電力モード搭載
一般的なポータブル電源では、いずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。
(カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
残り時間の分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。
災害時の備えにも最適
ランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており停電時も各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。
万が一の場合も十分な電力と灯りによる安全を提供します。
「毎日接続したまま」でも劣化を防ぐ
本製品を充電しながら、別の接続機器へも同時に充電をする「パススルー充電」に対応。
本製品はパススルー充電時にバッテリーを介さず直接家電製品に電力を供給することで、リチウムイオンバッテリーの劣化を抑える仕組みを採用しています (バッテリー残量94%以下の場合)。
ご家庭のコンセントと家電の間に本製品を接続するだけで、毎日家電を繋ぎっぱなしでもバッテリー劣化を気にせず、家庭内での簡易的な無停電電源装置 (UPS) としてご利用いただけます。
(接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。)
幅広い家電やUSB機器に対応
AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布や冷蔵庫、炊飯器、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。
0%から満充電までわずか2.5時間
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。
最短2.5時間で満充電できるため、急なお出かけ時も安心です。
(USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。)
安心のサポート体制
購入後も安心して長期間ご使用いただけます。
また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、CE、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。
最大200W出力
本製品のAC出力ポート200Wまでの出力に対応しています。
定格消費電力が200Wを超える機器には対応しておりませんので、ご注意ください。
※本製品のACポートの定格電圧は、日本やアメリカ合衆国、カナダなど100~120V用の家電に対応した110Vです。日本の一般的な家電製品を対象とした電気用品安全法が定める技術基準において、家電製品は90~110Vまで対応できるよう義務付けられていますので、安心してご利用いただけます。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※仕様変更により、お届けのタイミングによって初回ロック状態ではない製品もございます。ロック状態に関わらず、本体を充電いただきご使用ください。
※取扱説明書に記載の重さ (約4.3kg) はパッケージを含みます。ポータブル電源単体の重さは約3.7kgです。
※AC出力ポートの最大出力は200Wです。定格消費電力が200Wを超える機器をACポートに接続した場合、自動的にオフになります。
※いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
※本製品はDC 7909 オス型アダプタ搭載のソーラーチャージャー (12V-28V) に対応しています。
※接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。
※本製品は飛行機内には持ち込めません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。