曜日別特売

レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.7補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)65概略質量(g/m)135構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548409L35-6 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
7,861
8,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548418L35-6 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
7,868
8,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548427L35-6 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
7,872
8,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548436L35-6 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
7,879
8,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548445L35-6 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
7,885
8,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548454L35-6 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548470L35-6 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
7,896
8,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548479L35-6 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
7,903
8,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548488L35-6 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
7,908
8,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548497L35-6 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
7,914
8,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548506L35-6 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
7,919
8,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548515L35-6 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
7,925
8,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548524L35-6 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
7,932
8,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548540L35-6 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
7,936
8,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548549L35-6 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
7,943
8,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548558L35-6 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
7,949
8,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548567L35-6 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
7,954
8,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548576L35-6 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
7,960
8,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548585L35-6 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
7,965
8,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548594L35-6 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
7,972
8,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548610L35-6 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
7,978
8,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548619L35-6 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
7,983
8,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548628L35-6 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
7,989
8,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548637L35-6 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548646L35-6 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548655L35-6 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
8,007
8,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548664L35-6 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
8,012
8,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548680L35-6 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
8,018
8,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548689L35-6 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
8,024
8,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548698L35-6 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
8,029
8,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548707L35-6 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
8,036
8,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548716L35-6 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
8,042
8,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548725L35-6 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
8,047
8,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548734L35-6 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
8,053
8,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548750L35-6 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
8,060
8,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548759L35-6 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548768L35-6 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
8,071
8,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548777L35-6 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
8,076
8,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548786L35-6 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
8,082
8,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548795L35-6 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
8,088
8,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548804L35-6 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
8,093
8,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548820L35-6 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
8,100
8,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548829L35-6 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
8,106
8,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548838L35-6 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
8,111
8,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548847L35-6 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
8,117
8,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548856L35-6 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
8,122
8,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548865L35-6 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
8,128
8,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548874L35-6 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
8,135
8,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548890L35-6 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548899L35-6 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
8,146
8,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする