曜日別特売

レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)15補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)90概略質量(g/m)380構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11607455NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
8,956
9,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607464NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
8,981
9,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607480NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
9,007
9,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607489NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
9,032
9,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607498NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
9,058
9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607507NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
9,082
9,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607516NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607525NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
9,133
10,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607534NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
9,159
10,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607550NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
9,184
10,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607559NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
9,210
10,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607568NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607577NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
9,260
10,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607586NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
9,285
10,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607595NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
9,311
10,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607604NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
9,336
10,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607620NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
9,362
10,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607629NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607638NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
9,412
10,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607647NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
9,437
10,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607656NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
9,463
10,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607665NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607674NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
9,514
10,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607690NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607699NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607708NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
9,589
10,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607717NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
9,615
10,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607726NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
9,640
10,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607735NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
9,666
10,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607744NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
9,692
10,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607760NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
9,716
10,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607769NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
9,741
10,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607778NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
9,767
10,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607787NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
9,792
10,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607796NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
9,818
10,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607805NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
9,844
10,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607814NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
9,869
10,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607830NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
9,893
10,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607839NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
9,919
10,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607848NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
9,944
10,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607857NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
9,970
10,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607866NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
9,996
10,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607875NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
10,021
11,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607884NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
10,045
11,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607900NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
10,071
11,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607909NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
10,096
11,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607918NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
10,122
11,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607927NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
10,148
11,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607936NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
10,173
11,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11607945NWP350-6 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする