曜日別特売

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11631858SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
11,768
12,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631867SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
11,791
12,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631876SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
11,815
12,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631885SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
11,837
13,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631894SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
11,861
13,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631910SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
11,884
13,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631919SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
11,908
13,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631928SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
11,932
13,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631937SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
11,954
13,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631946SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
11,978
13,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631955SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
12,000
13,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631964SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
12,024
13,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631980SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
12,047
13,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631989SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
12,071
13,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631998SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
12,093
13,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632007SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
12,117
13,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632016SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
12,140
13,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632025SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
12,164
13,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632034SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
12,186
13,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632050SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
12,210
13,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632059SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
12,232
13,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632068SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
12,256
13,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632077SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
12,279
13,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632086SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
12,303
13,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632095SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
12,325
13,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632104SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
12,349
13,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632120SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
12,372
13,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632129SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
12,396
13,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632138SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
12,418
13,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632147SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
12,442
13,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632156SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
12,464
13,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632165SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
12,488
13,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632174SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
12,512
13,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632190SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
12,535
13,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632199SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
12,559
13,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632208SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
12,581
13,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632217SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
12,605
13,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632226SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
12,628
13,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632235SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
12,652
13,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632244SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
12,674
13,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632260SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
12,698
13,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632269SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
12,720
13,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632278SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
12,744
14,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632287SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
12,767
14,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632296SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
12,791
14,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632305SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
12,813
14,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632314SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
12,837
14,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632330SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
12,860
14,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632339SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
12,884
14,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11632348SWP210-12 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
12,906
14,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする