曜日別特売

レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751235SWP210-9 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
7,834
8,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751244SWP210-9 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
7,855
8,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751260SWP210-9 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
7,874
8,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751269SWP210-9 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
7,893
8,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751278SWP210-9 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
7,912
8,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751287SWP210-9 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
7,932
8,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751296SWP210-9 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
7,951
8,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751305SWP210-9 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
7,970
8,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751314SWP210-9 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
7,989
8,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751330SWP210-9 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
8,008
8,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751339SWP210-9 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
8,028
8,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751348SWP210-9 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
8,048
8,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751357SWP210-9 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
8,068
8,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751366SWP210-9 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
8,087
8,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751375SWP210-9 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
8,106
8,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751384SWP210-9 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
8,125
8,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751400SWP210-9 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
8,144
8,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751409SWP210-9 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
8,164
8,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751418SWP210-9 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
8,183
9,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751427SWP210-9 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
8,202
9,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751436SWP210-9 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
8,221
9,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751445SWP210-9 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
8,242
9,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751454SWP210-9 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
8,261
9,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751470SWP210-9 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751479SWP210-9 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751488SWP210-9 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
8,319
9,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751497SWP210-9 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
8,338
9,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751506SWP210-9 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
8,357
9,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751515SWP210-9 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
8,376
9,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751524SWP210-9 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
8,396
9,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751540SWP210-9 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751549SWP210-9 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
8,436
9,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751558SWP210-9 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
8,455
9,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751567SWP210-9 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
8,474
9,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751576SWP210-9 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
8,493
9,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751585SWP210-9 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
8,512
9,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751594SWP210-9 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
8,532
9,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751610SWP210-9 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
8,551
9,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751619SWP210-9 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
8,570
9,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751628SWP210-9 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
8,589
9,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751637SWP210-9 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
8,608
9,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751646SWP210-9 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
8,629
9,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751655SWP210-9 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
8,648
9,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751664SWP210-9 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
8,668
9,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751680SWP210-9 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751689SWP210-9 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
8,706
9,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751698SWP210-9 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
8,725
9,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751707SWP210-9 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
8,744
9,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751716SWP210-9 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
8,764
9,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11751725SWP210-9 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする