曜日別特売

レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11857678SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
8,549
9,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857687SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
8,564
9,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857696SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
8,578
9,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857705SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
8,592
9,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857714SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
8,608
9,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857730SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
8,623
9,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857739SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857748SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
8,652
9,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857757SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
8,666
9,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857766SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857775SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
8,695
9,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857784SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
8,711
9,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857800SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
8,725
9,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857809SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857818SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857827SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
8,768
9,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857836SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857845SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857854SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
8,812
9,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857870SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
8,828
9,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857879SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
8,842
9,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857888SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857897SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
8,871
9,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857906SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
8,885
9,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857915SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
8,900
9,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857924SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
8,914
9,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857940SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857949SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
8,944
9,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857958SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
8,959
9,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857967SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
8,973
9,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857976SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
8,988
9,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857985SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
9,002
9,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
11857994SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858010SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858019SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
9,047
9,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858028SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
9,061
9,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858037SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
9,076
9,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858046SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858055SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
9,104
10,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858064SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
9,119
10,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858080SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
9,133
10,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858089SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
9,148
10,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858098SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
9,164
10,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858107SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
9,178
10,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858116SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
9,192
10,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858125SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858134SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
9,221
10,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858150SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858159SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11858168SWP210-6 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする