防水パン用排水トラップ T.T

防水パン用排水トラップ T.T テクノテック

トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。

ニューホワイト 材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 仕様横引き排水口 適合配管VP50・VU50 内容量1個
注意
※エルボYが付属しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11877725 SNT-SW-W2
5,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877734 SDT-SW-W2
5,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする