レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全271種類を絞り込む
長さ(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11984938SWP210-9 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
7,834
8,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984947SWP210-9 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
7,855
8,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984956SWP210-9 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
7,874
8,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984965SWP210-9 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
7,893
8,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984974SWP210-9 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
7,912
8,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984990SWP210-9 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
7,932
8,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11984999SWP210-9 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
7,951
8,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985008SWP210-9 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
7,970
8,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985017SWP210-9 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
7,989
8,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985026SWP210-9 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,008
8,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985035SWP210-9 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,028
8,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985044SWP210-9 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,048
8,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985060SWP210-9 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,068
8,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985069SWP210-9 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,087
8,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985078SWP210-9 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,106
8,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985087SWP210-9 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
8,125
8,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985096SWP210-9 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
8,144
8,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985105SWP210-9 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
8,164
8,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985114SWP210-9 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,183
9,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985130SWP210-9 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,202
9,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985139SWP210-9 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,221
9,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985148SWP210-9 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,242
9,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985157SWP210-9 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,261
9,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985166SWP210-9 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985175SWP210-9 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985184SWP210-9 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
8,319
9,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985200SWP210-9 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
8,338
9,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985209SWP210-9 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
8,357
9,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985218SWP210-9 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
8,376
9,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985227SWP210-9 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
8,396
9,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985236SWP210-9 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985245SWP210-9 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
8,436
9,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985254SWP210-9 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
8,455
9,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985270SWP210-9 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
8,474
9,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985279SWP210-9 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
8,493
9,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985288SWP210-9 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
8,512
9,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985297SWP210-9 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
8,532
9,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985306SWP210-9 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
8,551
9,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985315SWP210-9 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
8,570
9,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985324SWP210-9 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
8,589
9,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985340SWP210-9 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
8,608
9,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985349SWP210-9 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
8,629
9,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985358SWP210-9 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
8,648
9,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985367SWP210-9 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
8,668
9,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985376SWP210-9 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985385SWP210-9 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
8,706
9,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985394SWP210-9 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
8,725
9,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985410SWP210-9 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
8,744
9,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985419SWP210-9 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
8,764
9,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11985428SWP210-9 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする