ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu

ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.com

性能:最大4K30Hzの解像度でHDMIビデオを録画する ビデオキャプチャーユニット。最大2160p 30fps、1440p 60fps、または1080p 120fpsをキャプチャー。2ch 16ビットPCMオーディオ対応。32KHz/44.1KHz/48KHzサンプリングレート。HDCP 1.4準拠、著作権保護コンテンツはキャプチャーできません
USBビデオクラス(UVC):Windows、macOS、Ubuntuにドライバレスで自動インストールするUVCに対応。DirectShow/QuickTimeアプリケーション(OBS、Xsplit、VLC)対応の外付けUSBビデオキャプチャーボード。H.264/H.265ソフトウェアエンコード(MPEG4/MJPEG/UY2)に対応
用途: 電話会議、プレゼンテーション、セキュリティフィード、トレーニングビデオなどをサードパーティ製ソフトウェアで録画が可能なビデオ キャプチャー ボックス。教育、企業プレゼンテーション、様々なコンテンツをRTSP/RTMPでライブ配信。ビデオカメラ、DSLR、ウェブカメラなどのコンテンツをキャプチャー
ポータブル&バスパワー電源:耐久性が高く、コンパクトで軽量なアルミニウム製動画キャプチャーアダプター。メディアルーム、教室、レコーディングスタジオなど様々なシーンで活躍。PCに直接接続して動画録画。40cmのUSB 3.2 Gen 1 USB-AおよびUSB-Cケーブル付属
互換性:Windows(7以上)、macOS(10.14以上)、Ubuntu(20.04以上)に対応。Thunderbolt 3対応。Teams、Google Hangouts、Zoom、Adobe Connect、GoToMeetingなどのビデオ録画・編集およびコラボレーションソフトウェアで動作するUSB HDMI レコーダー

用途
会議、プレゼンテーション、電話会議などを直接パソコンに録画
コミュニティーのイベント、教育、グループ活動、集会所などでのライブストリーム・コンテンツ
Directshow/Quicktimeに対応したサードパーティーソフトウェアと連動
長さ(mm)73 幅(mm)44 高さ(mm)12 質量(g)41 ケーブル長(cm)40 保証期間2年間 コネクタA1 - HDMI コネクタB1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin、Gen 1、5 Gbps) 入力AV:HDMI 出力AV:USB、USB-C 最大解像度3840 x 2160p @ 30fps オーディオHDMI(2chオーディオ) グレー セット内容1-キャプチャデバイス、1-USB-A-MicroUSB-Bホストケーブル、1-USB-C-MicroUSB-Bホストケーブル、1-クイックスタートガイド 電源バスパワー 入力電圧(V)5 入力電流(mA)300 消費電力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 7/8.1/10/11 、macOS 10.14/10.15/11/12/13 、Ubuntu 20.04 内容量1個
注意
※USB3.2 Gen1(5Gbps)以上に対応したパソコンが必要です。USB 3.2 Gen1(5Gbps)は、USB 3.0とも呼ばれます。本製品は、USB2.0および1.1の対応機器では動作しません。
※本機はHDCPに準拠しており、ブルーレイなどのコピープロテクトされた映像やMacの映像は取り込めません。ただし、Macのビデオキャプチャーは可能で、暗号化されていないビデオもキャプチャーできます。
※Thunderbolt 3/4ポートを内蔵するホストデバイスに対応していますが、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)までの動作となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12001309 4K30-HDMI-CAPTURE
オープン
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする