曜日別特売

UV機能付 上部給水 ハイブリッド式 加湿器 4L

UV機能付 上部給水 ハイブリッド式 加湿器 4L - ベルソス

UVライト機能が付いたハイブリッド式の加湿器。衛生状態が気になる今、安心してご使用いただける商品です。
多彩な機能を搭載しています。【加湿量】3段階(弱/中/強)の切替ができます。【湿度設定】40~70%(5%単位)の設定ができます。【タイマー】1~8時間(1時間単位)が可能です。【UVモード】UVライト照射します。【加熱モード】内部の水を加熱して、衛生的&加湿量をアップします。
上部給水方式なので給水は上から注ぐだけ。簡単に給水できます♪
アロマ対応なので加湿とともにお好みの香りも楽しむことができます。(アロマオイルは付属していません。市販のものをお買い求めください。)
タンクの水がなくなると自動で停止する安心機能付き。

用途乾燥が気になるオフィス、ご家庭などで潤いをもたらします。衛生環境を整えるためにも。ホワイトタンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×270質量(kg)2.2コード長さ(m)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30/170(超音波/超音波+加熱)適合床面積30-60m2加湿量(mL/h)420/550(超音波/超音波+加熱)運転音(dB)50加湿方式ハイブリッド式セット内容本体、リモコン、お手入れ用ブラシ、取扱説明書(保証書)内容量1台
注意
※水道水以外を使用しないでください。特にアロマオイルなどの芳香剤をタンクに入れないでください。
※電気製品、パソコンなどの精密機器の近くでは使用しないでください。
※プラスティック部品を溶解させる物質が含まれる可能性があるためアロマオイルは天然抽出物(100%)以外の合成香料などは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001598VS-U040WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする