UVライト機能が付いたハイブリッド式の加湿器。衛生状態が気になる今、安心してご使用いただける商品です。
多彩な機能を搭載しています。【加湿量】3段階(弱/中/強)の切替ができます。【湿度設定】40~70%(5%単位)の設定ができます。【タイマー】1~8時間(1時間単位)が可能です。【UVモード】UVライト照射します。【加熱モード】内部の水を加熱して、衛生的&加湿量をアップします。
上部給水方式なので給水は上から注ぐだけ。簡単に給水できます♪
アロマ対応なので加湿とともにお好みの香りも楽しむことができます。(アロマオイルは付属していません。市販のものをお買い求めください。)
タンクの水がなくなると自動で停止する安心機能付き。