伊藤忠リーテイルリンク 伊藤忠リーテイルリンクの 清掃用品 伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具 伊藤忠リーテイルリンクの ハンディモップ ハンディワイパー ハンディワイパー 注文コード ふわふわな繊維が小さなチリやホコリをしっかりキャッチします。 用途棚、什器、家具などのホコリふき取り掃除に 材質(シート)PE,PET シートサイズ(mm)約160×100 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KHW-001 KHW-002 内容量 選択解除 1個(1セット)1個(10枚) 商品タイプ 選択解除 取替用シート本体1本+シート3枚 材質(本体) 選択解除 PP 本体サイズ(mm) 選択解除 約315×100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12013166 KHW-002 1個(10枚) 取替用シート - - オープン 取扱い終了 12013175 KHW-001 1個(1セット) 本体1本+シート3枚 PP 約315×100 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロクロスファインネオ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,478~ ¥6,798~ 縦横水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥2,198 ¥1,998 おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ 水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 税込¥989 ¥899 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おりたためる手おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 水切りワイパー60L アズマ工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ブラウン 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ ボトル型ハンディーモップスタンド タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ おりたためる手おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ TKシートですきまキーレー アズマ工業 税込¥835 ¥759 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ハンディモップハンディモップ用ヘッドスペア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります ハンディモップ本体 ハンディモップ用ヘッドスペア ハンディモップ用収納スタンド・ケース シェアする マイページ 最近見た商品