鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
ケーブル長(m)1色ブラック質量(g)195保証期間ライフタイムコネクタAVGA (高密度D-Sub、15ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm)コネクタ最大:34規格UL2919・CMG(汎用)湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド動作温度(℃)0~60材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブル径(Φmm)9ケーブルサイズ(AWG)28変換タイプオス-オスコネクタ1VGAコネクタ2VGA内容量1個