StarTech.com
USB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-B
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続
ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色
ブラック
質量(g)
44
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)
インターフェース
USB 2.0
保証期間
ライフタイム
ケーブル長(mm)
914
転送速度(Mbps)
480Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)
コネクタB
USB mini-B (5ピン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013945
USB2HABMY3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください