3m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)
DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。
DVI DDWG規格に準拠。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
優れた電導性を発揮する金メッキ端子。
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。
用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続
ケーブル長(m)3
質量(g)252
色ブラック
保証期間ライフタイム
コネクタADVI-A (17ピン)
コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-A
コネクタ2VGA
内容量1個