StarTech.com
USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)
1×USB「A」オスコネクタ。
1×USB「B」 オスコネクタ。
L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
用途
コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色
ブラック
質量(g)
34
コネクタ形状
L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)
保証期間
ライフタイム
ケーブル長(mm)
914
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
USB-B (4ピン)
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12014085
USB2HAB2RA3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください