全自動洗濯機 6.0kg
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)6
寸法(mm)約555×525×920
質量(g)31000
材質鉄、ABS樹脂
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)255/300
所要時間(標準)55分
標準使用水量(L)132
水量(L)使用:50
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024217 | IAW-T604E-W | 80507719 | ITW-60A01-W |
|
全自動洗濯機 6kg | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |