全自動洗濯機 7.0kg

全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

洗濯/脱水容量(kg)7 寸法(mm)約590×591×930 質量(g)36000 材質鉄、ABS樹脂 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)450/490 所要時間(標準)56分 標準使用水量(L)144 水量(L)使用:54 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水/約58 電源コード(m)約1.9 付属品給水ホース 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12024235 IAW-T705E-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12024235 IAW-T705E-W 51109259 ITW-70A01-W ITW-70A01-W 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 51109259 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 1台 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする