ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション

ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ ホームパルスライト式 光美容器 エピレタモーション アイリスオーヤマ

光と音響効果を組み合わせた特許技術「ホームパルスライト式HPL式」で肌に優しいムダ毛ケアを実現した光美容器です。照射回数約37万回で、カートリッジの交換が必要なく経済的です。2つの安全センサー機能:肌を守る肌色センサー、目を守るタッチセンサー。モーションセンサー搭載:本体の動きを感知し自動照射するので、肌の上を滑らせるだけで楽にお手入れできます。5段階に照射レベルが調節できるので、ご自分の肌の毛質や肌の調子に合わせてケアできます。軽量でコンパクトなので扱いやすく、スピーディー照射で手軽にケアできます。

寸法(mm)約130×90×40 質量(g)220 材質ポリカーボネート 種類家庭用光美容器 照射部寸法(mm)照射口:9×30 安全機能肌色センサー・タッチセンサー 入力電源(V)【ACアダプター】AC100-240(50/60Hz)、0.5A 出力DC12V/1.5A コード長さ(m)約1.8 特性【特許技術】HPL式・光脱毛とは:黒色の色素メラニンにのみ反応する特殊な光を照射して毛根を弱らせ、毛が再生するのを弱める効果が期待できるムダ毛ケア方法。光脱毛式とレーザー脱毛の違いは、医療行為かどうか、出力照射力、痛みの強さ、肌へのダメージなどです。光脱毛の方が比較的痛みが少なくお肌に優しくケアできます。光脱毛→永久脱毛ではない。主に脱毛サロンなどで実施。レーザー脱毛→ほぼ永久脱毛。医療行為の為、主に医療機関などで実施。 セット内容本体、ACアダプター 保証期間お買い上げ日より1年間 ピンク 仕様本体:消費電力18W専用ACアダプター使用、モーションセンサー搭載で自動照射、照射回数:370000回、エネルギーレベル:5段階 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12024339 EP-0337-P
オープン
18,900
20,790 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする