フィラメント 小形調光 クリア 電球色40形(450lm)

フィラメント 小形調光 クリア 電球色40形(450lm) アイリスオーヤマ フィラメント 小形調光 クリア 電球色40形(450lm) アイリスオーヤマ

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。

口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.041 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12024944 LDC4L-G-E12/D-FC
オープン
2,098
2,308 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする