LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm)
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)誤挿入防止ソケットに対応します。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)約230
光色昼白色相当
電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)2
寸法(Φ×mm)約38×75
質量(g)28
材質ポリカーボネート、 PPS
定格入力電流(A)0.045
配光角度(°)180
寿命設計:40000時間
使用場所屋内用
明るさランプ全体:小形電球25形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)115
保証期間お買い上げ日より5年間
仕様密閉器具対応
電球形状一般電球タイプ
アズワン品番64-9306-34
内容量1個