曜日別特売
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170

LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170
LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm) アイリスオーヤマ 12025170

LED電球 E17 広配光 昼白色 25形(230lm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12025170
品番
LDA2N-G-E17-2T7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)誤挿入防止ソケットに対応します。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

仕様
密閉器具対応
材質
ポリカーボネート、 PPS
質量(g)
28
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
口金
E17
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
約230
電球形状
一般電球タイプ
寸法(Φ×mm)
約38×75
定格入力電流(A)
0.045
寿命
設計:40000時間
保証期間
お買い上げ日より5年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
使用場所
屋内用
アズワン品番
64-9306-34
配光角度(°)
180
光色
昼白色相当
明るさ
ランプ全体:小形電球25形相当
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12025170LDA2N-G-E17-2T760367676LDA2N-G-E17-2T5LDA2N-G-E17-2T7 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367676LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする