アンチシーズ焼付き防止剤

アンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEX

汎用・エアゾールタイプ
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
スパークプラグ、シリンダー、エキゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等に使用。

用途焼付き防止剤 適合温度(℃)-51~871 液色 規格Mil-SpecA-907に準拠 成分アセトン含有量約31g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(240g)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.2MB)
注意
※ベアリング、ギアボックス、クランクケースの潤滑には使用しないでください。
※アセトン、ヘキサンが含まれています。
※火気の近く、高温の場所、直射日光のあたる場所では使用又は保管しないでください。
※安全ゴーグルおよび保護手袋をご使用ください。
※眼や皮膚および呼吸器に炎症が生じる恐れがあります。眼や皮膚に付着しないよう注意してください。
※誤って眼に入った場合は、流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
※万一皮膚についた場合は、水で洗い流してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12026134 PTX81464
5,880
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする