人感センサー付 ミニセラミックヒーター

人感センサー付 ミニセラミックヒーター スリーアップ
(5件のレビュー)

丸みを帯びたやさしい横型フォルムに落ち着いたマットな質感とペールトーンのカラーを組み合わせた人感センサー付ミニセラミックヒーターです。
コンパクトサイズなので足元での使用はもちろん、手の指先が冷えやすい方にはデスクの上などに置いて指先を温める用途としても使えます。
人感センサーが自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。

用途暖房 消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×10.2×14.1 質量(kg)1.1 材質ポリプロピレン 電源AC100V (50/60Hz) 切タイマー自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12028776 CH-T2232WH ホワイト
4,200
 
 
取扱い終了
12028785 CH-T2232GG グレージュ
4,200
 
 
取扱い終了
12028794 CH-T2232BL ブルー
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12028776
2023-02-13
用途:
机上作業の足元暖房
建設業・工事業

人感センサー付きで、無駄な電力消費が抑えられて満足。
出力調整があったら、なお満足。

対象商品:
12028776
2023-01-21
用途:
トイレの足元暖房
医療・福祉・介護関連業

人感センサーもちゃんと作動、2分後にきちんと切れます。小型で使いやすく、暖かいのでお勧めです。
縦にも置けたら尚良かったです。

対象商品:
12028785
2023-01-09
用途:
人の出入りが多く、扉の開閉が頻繁にある事務所内
株式会社白洋舎 様 (サービス業)

見かけは小さいのですが、パワーは想像以上でした。人の出入りが多く足元に冷たい空気が流れてくる事務所でも足元がポカポカです。

対象商品:
12028794
2022-12-31
用途:
冬場のトイレに設置
その他業種

はじめは弱い風量なので暖まりに時間がかかるが、徐々に暖まる。コスパはいいと思う。

対象商品:
12028794
2022-12-23
用途:
デスク下
サービス業

かなり小さいが暖め効果は非常によくセンサー式なので電気節約になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする