2in1ふとん乾燥機&セラミックヒーター「ドライヒート」
ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。
ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。
付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。
雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。
コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。
シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房
色ホワイト
消費電力(W)1000/600/400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27
質量(kg)2.7
材質PP、ABS
電源AC100V (50/60Hz)
モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖
切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント
1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
内容量1個