上部給水式スチーム加湿器「ハイジェニック」

上部給水式スチーム加湿器「ハイジェニック」 スリーアップ

上から水を注ぐだけの簡単給水でお部屋全体に潤いを届けてくれる大容量タンク搭載の多機能スチーム加湿器「ハイジェニック」。
タンク内の水をヒーターで沸騰させ、蒸気で加湿する仕組みなので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱して雑菌の繁殖を抑え衛生面にも優れています。
湿度コントロール機能を搭載し、前面パネルに表示された大きめのLEDディスプレイで湿度やタイマー設定時間なども一目で分かります。リモコンは使わないときは本体側面にペタっとくっつけることができるのも嬉しいポイントです。電源コードは着脱式のマグネットプラグを採用しています。

用途加湿 ホワイト タンク容量(L)5.5 連続運転時間(h)パワフル:8/加湿:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24×41.5 質量(kg)3.9 材質ABS、PP 消費電力(W)パワフル:500/加湿:250 切タイマー1~8時間 加湿方式スチーム式 適合床面積17畳(洋室、プレハブ)、10畳(和室、木造) 付属品フェルト×2、マグネット式電源コード、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 機能パワフル、おまかせ運転、エコ運転、洗浄モード、湿度設定:40~70%(5%単位)、空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサー、転倒時自動オフスイッチ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12028959 ST-T2139WH
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする