Syn Buds Airトゥルーワイヤレスイヤーパッド

Syn Buds Airトゥルーワイヤレスイヤーパッド TURTLEBEACH(タートルビーチ)

Stellar Wireless Bluetooth
精密に調整された6mmドライバーユニット
ゲームに適した60 msローレイテンシーモード
20時間持続するバッテリー(イヤーバッド5時間+充電ケース15時間)
モバイルスマートアシスタント対応
IPX4防水性能
AndroidおよびiOS用コンパニオンアプリ
内蔵デュアルマイク
S、M、Lサイズの高品質シリコンイヤーチップ

形状ヘッドホン:インイヤーヘッドホン 互換性Windows(R) 7、8.1、10、11、macOS(R)、iOS(R)、AndroidTM、Nintendo SwitchTM で動作する Bluetooth(R) 対応機器 マイクロホン内蔵デュアルマイク スピーカーサイズ(mm)6、ネオジムマグネット採用 セット内容ROCCAT (R) Syn Buds Airートゥルーワイヤレスゲーミングイヤーバッド、充電ケース、USB-A to USB-C 充電ケーブル、シリコンイヤーバッド 3 セット、クイックスタートガイド 防水性IPX4 応答周波数(Hz)スピーカー/レスポンス:20ー20k 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12042180 ROC-14-102-02
12,709
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする