BURST PRO AIR ブラック 軽量光学式ワイヤレス RGB ゲーミングマウス

BURST PRO AIR ブラック 軽量光学式ワイヤレス RGB ゲーミングマウス TURTLEBEACH(タートルビーチ)

快適性とパフォーマンスを追求した軽量の左右対称型
ゲーミンググレードの 2.4GHz および Bluetooth 5.2 のどちらにも接続可能
1 回の充電で最大 100 時間持続するバッテリー
水やホコリに強い Bionic Shell と 4 つの RGB ライティングゾーンを搭載
デバウンスを調整可能な 1 億回の光学式スイッチ検査済み
400 IPS のトラッキング速度による最大限の精度を備えた 19K DPI 光学式センサー
USB-C による急速充電に対応した取外し可能な PhantomFlex ケーブル

USBタイプUSB 2.0以上 ブラック 寸法(mm)120×58×38 セット内容ROCCAT(R) Burst Pro Air、クイックスタートガイド OSWindows(R) 7以上(ソフトウェアサポート) 質量(g)81 電源充電式 接続方式無線 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12042198 ROC-11-430
12,709
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする