無線アクセスポイント AP 1201+574Mbps Wi-Fi 11ax 小型 最大100台 PoE
「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。「平等通信機能」や「DFS障害回避機能」などを備えながらも文庫本サイズの小型筐体を実現。オフィスの数名レベルの会議室や個人店舗などの小さなスペースにも目立たず設置可能。専用ソフト「WAB-MAT」で設定変更や稼働状況を一括管理できます。※無線速度は規格最大値
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【無線LAN部】IEEE 802.11ax(Draft)(5GHz):1201、IEEE 802.11ax(Draft)(2.4GHz):574、IEEE 802.11ac:867、IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):400、IEEE 802.11a/g:54、IEEE 802.11b:11、【有線LAN部】10/100/1000
準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
周波数範囲(MHz)【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484、5GHz:5150~5730
無線LAN【準拠規格(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11ax(Draft)/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax(Draft)/ac/n/a(W52/W53/W56) 、【準拠規格(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch
方式[変復調]【無線LAN部】IEEE 802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、[暗号化方式]【無線LAN部】WEP:64/128ビット、WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP
通信方式【無線LAN部】2.4GHz及び5GHz同時通信
アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ5本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本/DFS障害回避用アンテナ1本)
接続台数【無線LAN部】最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)、推奨50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)
各種認証【無線LAN部】Enhanced Open(Transition modeは対応予定)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise 192-bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)
ポート【有線LAN部】10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
LAN設定【有線LAN部】DHCP/固定IP
給電方式【対応有線LAN部】PoE (IEEE 802.3af/at準拠)
適合機器[対応PoE給電機器]【有線LAN部】IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器
適合[対応PoE給電ケーブル]【有線LAN部】LANケーブルCat5e以上
機能[PoEパススルー]【有線LAN部】非対応、マルチSSID:2.4GHz:最大5個、5GHz:最大5個、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大12個、VID=1~4,094、QoS:WMM対応、MU-MIMO:対応、ビームフォーミング:対応、DFS障害回避:対応、SSID隠蔽:対応、SSID&STAセパレータ:対応、WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個※同型番同士でのみ接続可能)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、管理:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、WAB-MAT対応
MACアドレス登録数128個(2.4GHz/5GHzそれぞれ64個)
セキュリティ機能IEEE 802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、不正AP検出(ワイヤレスモニター)
モード緊急災害モード:00000JAPAN対応
通信機能平等:対応
Wi-Fiローミング:対応
プロトコル【管理】SNMP v1/v2c/v3、Trap
動作モードアクセスポイントモード
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8
対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft Edge
入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3af 37.0~57.0/ IEEE 802.3at 42.5~57.0
消費電力(W)ACアダプター給電時 : 最大8.4 / PoE受電時 最大9.6
インターフェース【ハードウェア】サービスポート(保守用)
表示LEDPWR、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD
USBポートなし
スイッチWPS、リセット
機構セキュリティスロットあり
規格Wi-Fi認証、VCCI Class B、法規:TELEC
安全規格IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)
MTBF(時間)531000@25℃、238000@50℃
動作温度範囲(℃)0~50
動作湿度(%)10~90 (結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
湿度(%)保管時:95以下 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体のみ : 100×130×35、セキュリティカバー使用時(取付金具含む) : 145×130×47(共に突起部含まず)
質量(g)製品本体のみ : 約340、セキュリティカバー使用時(取付金具含む) : 約510
付属品マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、シリアルナンバーラベル 2枚、管理者情報シート 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様[空中線電力]【【無線LAN部】10mW/MHz以下、【保守サービス|デリバリー】1年/延長1年:EBS-DH-01A / 3年:EBS-DH-03A / 5年:EBS-DH-05A、【保守サービス|センドバック延長】1年:EBS-SB-01A / 2年:EBS-SB-02A
アズワン品番64-9094-03
内容量1個
無線ルーター の新着商品
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR
税込¥175,780
¥159,800