曜日別特売

4ポート電源リブーター

4ポート電源リブーター - ATEN4ポート電源リブーター - ATEN4ポート電源リブーター - ATEN4ポート電源リブーター - ATEN

PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。
各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)
アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能
自動Ping機能 - 接続機器の死活監視
eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応
スケジューリング機能搭載

用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有内容量1台
取扱説明書:(1.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042968PE4104AJ
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする