曜日別特売

22 サハラ

22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)22 サハラ - SHIMANO(シマノ)

求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き

内容量1個
全7種類を絞り込む
自重(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
自重(g)
種別
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12051910C2000S3(PE)0.6-150210C2000S66(ハンドル1回転)
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
12051919C2000SHG3(PE)0.6-150210C2000SHG79(ハンドル1回転)
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
120519282500SHG4(ナイロン)2.5-150、(PE)0.8-1502402500SHG91(ハンドル1回転)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
12051937C3000DH9(ナイロン)3-150、(PE)1-400240C3000DH73(ハンドル1回転)
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
12051946C3000HG9(ナイロン)3-150、(PE)1-400240C3000HG91(ハンドル1回転)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
120519554000XG11(ナイロン)4-150、(PE)1.5-3202804000XG99(ハンドル1回転)
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
12051964C5000XG11(ナイロン)5-150、(PE)2-300305C5000XG105(ハンドル1回転)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする