太陽光防水警告灯
昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。
質量(g/個)175
電池1800mA リチウム電池(付属)
電球F5高輝度LED
材質PC素材
ソーラーパネル種類5V 100mA、多結晶シリコン×3
動作時間満充電の場合 約20日間/満充電ストロボで使う場合 約3日間
内容量1個
昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。