西川 あったか ニューマイヤー 毛布 軽量 GY2463 B

西川  あったか ニューマイヤー 毛布 軽量 GY2463 B 西川

ニューマイヤー毛布は両面を柔らかくなめらかに仕上げた1枚物の毛布です。
軽量で薄いため持ち運びや収納がしやすく,ふとんに重ねてのご使用に適しています。
さらにふんわりなめらかなフランネル加工生地は,身体にフィットし,ふとんの隙間からの冷たい空気を防ぎます。
ご家庭で洗えるので,いつでもキレイに気持ちよくお使いいただけます。

寸法(横×縦)(cm)140×200 材質組成:ポリエステル100% サイズシングル 機能ウォッシャブル 内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12053276 FQ02025419-B10 ピンク B10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12053285 FQ02025419-B20 ブルー B20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする