ツアーバッグ デイリーツアー
大容量のツアーバッグ!デイリーツアー。
大容量のツアーバッグは、合宿や遠征にオススメ!軽くて、小分けの収納スペースも充実!サイドにはシューズをそのまま入れられる、シューズインポケットも備えています。
材質ポリエステル
容量(L)約46
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト最長:約140
用具種別ウェア・装着品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×30×28
質量(g)約850
持ち手寸法(mm)約560
内容量1個
大容量のツアーバッグ!デイリーツアー。
大容量のツアーバッグは、合宿や遠征にオススメ!軽くて、小分けの収納スペースも充実!サイドにはシューズをそのまま入れられる、シューズインポケットも備えています。