ERDN20シリーズ

ERDN20シリーズ MEAN WELL

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力 1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。超広い動作温度範囲:-40→+80℃( +60℃ディレーティング)。2 チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵

用途産業用制御システム、半導体の製造装置、ファクトリオートメーション、電気機械装置 取付デスクトップ アクセサリタイプ冗長性モジュール 電流範囲(A)入力:20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12060590 ERDN20-5 36→60dc
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
12060556 ERDN20-12 4.5→6dc
オープン
4,698
5,168 (税込)
取扱停止中

返品不可
12060565 ERDN20-24 9→14dc
オープン
4,998
5,498 (税込)
取扱停止中

返品不可
12060574 ERDN20-48 19→29dc
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする