QP-200シリーズ

QP-200シリーズ MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護

幅(mm)115 質量(g)1200 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc 奥行(mm)50 長さ(mm)215 定格電力(W)230 温度(℃)-10~+60 出力数4 形状カバー付 パッケージカバー付 出力電流3A、4A、15A、700mA RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12061098 QP-200D
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする