RSP-2000シリーズ
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。
リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ
出力数1
出力電圧(V)48dc
長さ(mm)295
温度(℃)-25~+70
質量(g)2000
幅(mm)127
定格電力(W)2000
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)41
出力電流(A)42
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個