iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム 高透明 抗菌
iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Maxの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)6.7
特性抗菌加工
内容量1個
iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Maxの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。