iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H

iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 薄型 表面硬度10H エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプのiPhone 14 Pro用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone 14 Pro セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)6.1 特性ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12162957 PM-A22CFLGO
オープン
899
989 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする